Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Attache insérable pour connecter les conduits, 30?35 mm OD1, 30?35 mm OD2 - 171270

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 30...35 mm

  • type de fixation - autre

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • fermé - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893712742

Réf. Sonepar

00059371274

Réf. Fournisseur

171270

Réf. Commerciale

Nvent Erico

adapté au diamètre du tube:

30...35 mm

type de fixation:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

fermé:

Non

couleur:

gris

convient pour des gaines de protection:

Non

traitement de la surface:

autre

connectable:

Non

nombre max. de tubes:

2

avec pièce intercalaire:

Non

avec joint d'étanchéité mural:

Non

Attache insérable pour connecter les conduits - Idéal comme entretoise entre conduits de taille identique ou différente. Aucun outil n?est nécessaire pour l?installation.