Nvent Erico - CADDY Attache MATS pour conduit sur profil en T , 18?30 mm OD - 177200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip pour rail

  • type de raccordement/élément de construction - tube/câble

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

  • diamètre du tube/câble - 18...30 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893772036

Réf. Sonepar

00059377203

Réf. Fournisseur

177200

Réf. Commerciale

Nvent Erico

type de fixation:

clip pour rail

type de raccordement/élément de construction:

tube/câble

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

diamètre du tube/câble:

18...30 mm

à charnière:

Oui

charnière ajustable:

Oui

qualité du matériau:

autre

Attache MATS pour conduit sur profil en T - Permet de fixer des conduits au-dessus de la barre en T acoustique. L?attache tourne pour fixer le conduit dans le sens horizontal ou vertical. Aucun outil n?est nécessaire pour l?installation.