Nvent Erico - CADDY Attache multi-fonction, M4, M6 Tige, 4,8 mm Fil, 3?9 mm Rebord, 6,5 mm Tro - 170650
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - serrer
type de raccordement/élément de construction - filetage
adapté à l'épaisseur de bride - 3...9 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893706543
Réf. Sonepar
00059370654
Réf. Fournisseur
170650
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation:
serrer
type de raccordement/élément de construction:
filetage
adapté à l'épaisseur de bride:
3...9 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
4
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre