Nvent Erico - CADDY Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 3-8mm, montage latéral, conduit 18 - 160050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride - 3...8 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893600544
Réf. Sonepar
00059360054
Réf. Fournisseur
160050
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction:
tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride:
3...8 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
0
diamètre du tube/câble:
18...30 mm
à charnière:
Oui
charnière ajustable:
Oui
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.






