Nvent Erico - CADDY Attache pour support de faux plafond 4G16 avec embout fileté, Peinture, Bl - 576940

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip pour rail

  • type de raccordement/élément de construction - filetage

  • adapté à l'épaisseur de bride - 1.5...1.5 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893769449

Réf. Sonepar

03058376944

Réf. Fournisseur

576940

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

clip pour rail

type de raccordement/élément de construction:

filetage

adapté à l'épaisseur de bride:

1.5...1.5 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

6

diamètre du tube/câble:

0...0 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

Attache pour support de faux plafond 4G16 avec embout fileté - Soutient les appareils électriques depuis le profil en « T » pour plafond acoustique. Aucun outil n?est nécessaire pour l?installation.