Nvent Erico - CADDY Attache pour support de faux plafond 4G24 avec embout fileté, Peinture, Bl - 172300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - serrer
type de raccordement/élément de construction - filetage
adapté à l'épaisseur de bride - 1...1.5 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893723052
Réf. Sonepar
00059372305
Réf. Fournisseur
172300
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
serrer
type de raccordement/élément de construction:
filetage
adapté à l'épaisseur de bride:
1...1.5 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
6
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre
force de rupture:
220 N



