Nvent Erico - CADDY Attache pour support de faux plafond avec trou lisse à 90° 4G24H, CADDY AR - 170490

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - serrer

  • type de raccordement/élément de construction - chaîne

  • adapté à l'épaisseur de bride - 1...1.5 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893704907

Réf. Sonepar

00059370490

Réf. Fournisseur

170490

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

serrer

type de raccordement/élément de construction:

chaîne

adapté à l'épaisseur de bride:

1...1.5 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

0

diamètre du tube/câble:

0...0 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

Attache pour support de faux plafond avec trou lisse à 90° 4G24H - Permet la fixation des assemblages nVent CADDY Speed Link, de câble, de crochets en S ou de chaîne depuis le profil en « T ».