Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Attache pour trou HSC, 10?11 mm OD - 186020

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - autre

  • type de raccordement/élément de construction - tube/câble

  • adapté à l'épaisseur de bride - 0.7...1.5 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893860245

Réf. Sonepar

00059386024

Réf. Fournisseur

186020

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

autre

type de raccordement/élément de construction:

tube/câble

adapté à l'épaisseur de bride:

0.7...1.5 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

0

diamètre du tube/câble:

10...11 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

Attache pour trou HSC - Soutient un câble ou un conduit depuis un trou dans une tôle métallique. Attache d?encliquetage qui se fixe au plafond. Se monte dans deux sens différents. S?insère dans n?importe quel trou de 6 mm ou plus grand.