Nvent Erico - CADDY Attache pour trou HSC, 19?24 mm OD - 186050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - autre
type de raccordement/élément de construction - tube/câble
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
diamètre du tube/câble - 19...24 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893860542
Réf. Sonepar
00059386054
Réf. Fournisseur
186050
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
autre
type de raccordement/élément de construction:
tube/câble
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
diamètre du tube/câble:
19...24 mm
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre



