Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Attache pour trou HSC, 8?9 mm OD - 186010

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - autre

  • type de raccordement/élément de construction - tube/câble

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

  • diamètre du tube/câble - 8...9 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893860146

Réf. Sonepar

00059386014

Réf. Fournisseur

186010

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

autre

type de raccordement/élément de construction:

tube/câble

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

diamètre du tube/câble:

8...9 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

Attache pour trou HSC - Soutient un câble ou un conduit depuis un trou dans une tôle métallique. Attache d?encliquetage qui se fixe au plafond. Se monte dans deux sens différents. S?insère dans n?importe quel trou de 6 mm ou plus grand.