Nvent Erico - CADDY Attache pour trou HSC, 9?10 mm OD - 187780
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - autre
type de raccordement/élément de construction - tube/câble
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
diamètre du tube/câble - 9...10 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893877847
Réf. Sonepar
00059387784
Réf. Fournisseur
187780
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation:
autre
type de raccordement/élément de construction:
tube/câble
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
diamètre du tube/câble:
9...10 mm
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre