Nvent Erico - CADDY Attache pour tuyau/câble, Acier, HD, 1" Tuyau - 336330
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
adapté au diamètre du tube:
33.7...38 mmmatériau:
acierqualité du matériau:
autreSpécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 33.7...38 mm
type de fixation - borne
matériau - acier
qualité du matériau - autre
fermé - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018292363303
Réf. Sonepar
00059236330
Réf. Fournisseur
336330
Marque
Nvent Erico
adapté au diamètre du tube:
33.7...38 mm
type de fixation:
borne
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
fermé:
Non
couleur:
zinc
convient pour des gaines de protection:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
connectable:
Non
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Non
avec joint d'étanchéité mural:
Non









