Nvent Erico - CADDY Attache pour tuyau/câble, Acier, HD, 7/8" Tuyau - 336322
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
adapté au diamètre du tube:
32...34 mmmatériau:
acierqualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 32...34 mm
type de fixation - borne
matériau - acier
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
fermé - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893149036
Réf. Sonepar
03058314903
Réf. Fournisseur
336322
Marque
Nvent Erico
adapté au diamètre du tube:
32...34 mm
type de fixation:
borne
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
fermé:
Non
couleur:
zinc
convient pour des gaines de protection:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
connectable:
Non
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Non
avec joint d'étanchéité mural:
Non









