Nvent Erico - CADDY Attache pour tuyau double, OD 25 mm - 571240

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 25...25 mm

  • type de fixation - cheville enfichable injectée

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • fermé - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893004090

Réf. Sonepar

00059300409

Réf. Fournisseur

571240

Marque

Nvent Erico

adapté au diamètre du tube:

25...25 mm

type de fixation:

cheville enfichable injectée

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

fermé:

Oui

couleur:

blanc

convient pour des gaines de protection:

Oui

traitement de la surface:

autre

connectable:

Non

nombre max. de tubes:

2

avec pièce intercalaire:

Non

avec joint d'étanchéité mural:

Non

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Attache à frapper pour tuyau double ; utilisation avec des tuyaux et câbles/conduits non isolés en métal/cuivre/plastique. Pour deux tuyaux de 25 mm, avec bouchon intégré pour la fixation dans la brique ou le béton. Polyamide.