Nvent Erico - CADDY Attache pour tuyau simple, OD 20 mm - 571160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 20...20 mm
type de fixation - cheville enfichable injectée
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893004014
Réf. Sonepar
00059300401
Réf. Fournisseur
571160
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté au diamètre du tube:
20...20 mm
type de fixation:
cheville enfichable injectée
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
fermé:
Oui
couleur:
blanc
convient pour des gaines de protection:
Oui
traitement de la surface:
autre
connectable:
Non
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Non
avec joint d'étanchéité mural:
Non
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Oui