Nvent Erico - CADDY Attache pour tuyau simple RING FRF /1 avec fiche, 18 mm OD - 571150

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 18...18 mm

  • type de fixation - cheville enfichable injectée

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • fermé - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893004007

Réf. Sonepar

00059300400

Réf. Fournisseur

571150

Marque

Nvent Erico

adapté au diamètre du tube:

18...18 mm

type de fixation:

cheville enfichable injectée

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

fermé:

Oui

couleur:

blanc

convient pour des gaines de protection:

Oui

traitement de la surface:

autre

connectable:

Non

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Non

avec joint d'étanchéité mural:

Non

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Attache pour tuyau simple RING FRF /1 avec fiche - Marteler l?attache en plastique pour tenir un tuyau/conduit. Se fixe dans le trou percé dans la brique ou le béton.