Nvent Erico - CADDY Attache sans effet de levier, #12, #18, #36 câble préétiré, 14 mm Trou - 402208
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - câble
type de fixation - autre
couleur - autre
taille - autre
diamètre de trou - 14 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893101386
Réf. Sonepar
03058310138
Réf. Fournisseur
402208
Réf. Commerciale
Nvent Erico
mode de pose:
câble
type de fixation:
autre
couleur:
autre
taille:
autre
diamètre de trou:
14 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
charge de travail admise:
8490 N