Nvent Erico - CADDY Attache sans outil pour nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie, 12,7?22,4 mm - 360484
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 40.6 mm
largeur - 19.1 mm
couleur - autre
finition de l'ensemble - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893151114
Réf. Sonepar
03058315111
Réf. Fournisseur
360484
Marque
Nvent Erico
longueur:
40.6 mm
largeur:
19.1 mm
couleur:
autre
finition de l'ensemble:
Non
Attache sans outil pour nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie - Montage par simple pression, sans outil ni attache pour profil de montage. 2 tailles d'attache disponibles pour mieux s'adapter aux besoins du projet.












