Nvent Erico - CADDY Attache sans outil pour nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie, 21,3?60,3 mm - 360485

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 81.3 mm

  • largeur - 19.1 mm

  • couleur - autre

  • finition de l'ensemble - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893151121

Réf. Sonepar

03058315112

Réf. Fournisseur

360485

Réf. Commerciale

Nvent Erico

longueur:

81.3 mm

largeur:

19.1 mm

couleur:

autre

finition de l'ensemble:

Non

Attache sans outil pour nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie - Montage par simple pression, sans outil ni attache pour profil de montage. 2 tailles d'attache disponibles pour mieux s'adapter aux besoins du projet.