Nvent Erico - CADDY Attache SCD pour câbles multiples sur plafond en queue d'aronde, 12?17 mm - 188175
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - serrer
type de raccordement/élément de construction - tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride - 12...17 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856974734
Réf. Sonepar
03058695992
Réf. Fournisseur
188175
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
serrer
type de raccordement/élément de construction:
tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride:
12...17 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
diamètre du tube/câble:
7...12 mm
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre








