Nvent Erico - CADDY Attache serre-câble, rebord 6?12 mm, OD 8?15 mm - 187380
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride - 6...12 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893873849
Réf. Sonepar
00059387384
Réf. Fournisseur
187380
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation:
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction:
tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride:
6...12 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
diamètre du tube/câble:
8...15 mm
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre