Nvent Erico - CADDY Attache serre-câbles LF2/LF3, 12?20 mm Rebord - 187410

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - tube/câble

  • adapté à l'épaisseur de bride - 12...20 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893874143

Réf. Sonepar

00059387414

Réf. Fournisseur

187410

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

tube/câble

adapté à l'épaisseur de bride:

12...20 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

12

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

Attache serre-câbles LF2/LF3 - Soutient jusqu?à deux trajets de câble. Se fixe facilement sur la poutre ou les solives.