Nvent Erico - CADDY Attache sup. fx plfd, embout fileté, CADDY ARMOUR, profil T 24 mm, vis M6 - 176880
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - serrer
type de raccordement/élément de construction - filetage
adapté à l'épaisseur de bride - 1.5...1.5 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893768848
Réf. Sonepar
00059376884
Réf. Fournisseur
176880
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
serrer
type de raccordement/élément de construction:
filetage
adapté à l'épaisseur de bride:
1.5...1.5 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
6
diamètre du tube/câble:
0...0 mm
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre
force de rupture:
220 N



