Nvent Erico - CADDY Attache sup. fx plfd, trou lisse 90° dia 6,4mm, rebord max 1,5mm, profil T - 170230

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - serrer

  • type de raccordement/élément de construction - chaîne

  • adapté à l'épaisseur de bride - 1...1.5 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893702347

Réf. Sonepar

00059370234

Réf. Fournisseur

170230

Réf. Commerciale

Nvent Erico

type de fixation:

serrer

type de raccordement/élément de construction:

chaîne

adapté à l'épaisseur de bride:

1...1.5 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

6.4

diamètre du tube/câble:

0...0 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

Clip rapide à installer en tournant, avec des lèvres de retenue, pour installations filins ou chaînette, sur des applications de plafond acoustiques avec profil en T. Avec trou lisse de 6,4 mm pour profil en T 24 mm.