Nvent Erico - CADDY Attache sup. fx plfd, trou lisse 90° 6,4mm, blc. rebord max 1,5mm, profil - 576950
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - serrer
type de raccordement/élément de construction - chaîne
adapté à l'épaisseur de bride - 1...1.5 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893769548
Réf. Sonepar
03058376954
Réf. Fournisseur
576950
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation:
serrer
type de raccordement/élément de construction:
chaîne
adapté à l'épaisseur de bride:
1...1.5 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
0
diamètre du tube/câble:
0...0 mm
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre