Nvent Erico - CADDY Attache supp. fx plfd, embout fileté 11 mm, blanc, rebord 1,5 mm, profil T - 171840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - serrer
type de raccordement/élément de construction - filetage
adapté à l'épaisseur de bride - 1...1.5 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893718447
Réf. Sonepar
00059371844
Réf. Fournisseur
171840
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
serrer
type de raccordement/élément de construction:
filetage
adapté à l'épaisseur de bride:
1...1.5 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
6
diamètre du tube/câble:
0...0 mm
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre



