Nvent Erico - CADDY Attache tige à panne en C, acier ressort, trou taraudé M6, rebord 1,5?4 mm - 174870

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - filetage

  • adapté à l'épaisseur de bride - 1.5...4 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893748741

Réf. Sonepar

00059374874

Réf. Fournisseur

174870

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

filetage

adapté à l'épaisseur de bride:

1.5...4 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

6

à charnière:

Oui

charnière ajustable:

Oui

qualité du matériau:

autre

Attache à frapper pour fixer une tige filetée à une panne en C. Se fixe à une bride de 1,5-4 mm, accepte une tige filetée M6.