Nvent Erico - CADDY Attache tige à panne en C, acier ressort, trou taraudé M8, rebord 1,5?4 mm - 174960
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - filetage
adapté à l'épaisseur de bride - 1.5...4 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893749649
Réf. Sonepar
00059374964
Réf. Fournisseur
174960
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation:
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction:
filetage
adapté à l'épaisseur de bride:
1.5...4 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
8
à charnière:
Oui
charnière ajustable:
Oui
qualité du matériau:
autre