Nvent Erico - CADDY Attache tige à panne en « C » J-TI/T, Acier Ressort, M6 Trou, Taraudé, 4?6 - 174880

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - filetage

  • adapté à l'épaisseur de bride - 4...6.5 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893748840

Réf. Sonepar

00059374884

Réf. Fournisseur

174880

Réf. Commerciale

Nvent Erico

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

filetage

adapté à l'épaisseur de bride:

4...6.5 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

6

à charnière:

Oui

charnière ajustable:

Oui

qualité du matériau:

autre

Attache tige à panne en « C » J-TI/T - Se fixe sur les solives et les pannes en C. Soutient une tige filetée. Le support pour tige filetée peut pivoter pour assurer une descente verticale.