Nvent Erico - CADDY Bande à deux trous écartés SOSR pour tuyau CPVC, 3/4" Tuyau, 20 DN - 597805

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 20 mm

  • diamètre - 19.05...19.05 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - acier

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893100457

Réf. Sonepar

03058310045

Réf. Fournisseur

597805

Marque

Nvent Erico

diamètre nominal:

20 mm

diamètre:

19.05...19.05 mm

modèle:

unilobé

matériau:

acier

type de fixation:

trou de vis

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Bande à deux trous écartés SOSR pour tuyau CPVC - Inclut des bords évasés pour protéger la canalisation. Évalué pour une utilisation avec le tuyau en CPVC du gicleur d?incendie.