Nvent Erico - CADDY Bande à deux trous pour tuyau CPVC, tuyau 1", 25 DN, OD 33,7 mm - 597823
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25 mm
diamètre - 33.7...33.7 mm
modèle - unilobé
matériau - acier
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893044225
Réf. Sonepar
03058304422
Réf. Fournisseur
597823
Réf. Commerciale
Nvent Erico
diamètre nominal:
25 mm
diamètre:
33.7...33.7 mm
modèle:
unilobé
matériau:
acier
type de fixation:
trou de vis
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
revêtu de plastique:
Non
couleur:
gris