Nvent Erico - CADDY Bande de support latéral 109 pour tuyau CPVC, 1 1/4" Tuyau, 32 DN, 42,2 mm - 597829

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 32 mm

  • diamètre - 42.2...42.2 mm

  • matériau - acier

  • type de fixation - trou de vis

  • modèle - unilobé

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893044287

Réf. Sonepar

03058304428

Réf. Fournisseur

597829

Marque

Nvent Erico

diamètre nominal:

32 mm

diamètre:

42.2...42.2 mm

matériau:

acier

type de fixation:

trou de vis

modèle:

unilobé

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

Bande de support latéral 109 pour tuyau CPVC - Inclut des bords évasés pour protéger la canalisation. Évalué pour une utilisation avec le tuyau en CPVC du gicleur d’incendie. Inclut les vis de montage.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.