Nvent Erico - CADDY Bande de support latéral 109 pour tuyau CPVC, 2" Tuyau, 50 DN, 60,3 mm OD - 597832

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 50 mm

  • diamètre - 60.3...60.3 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - acier

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893044300

Réf. Sonepar

03058304430

Réf. Fournisseur

597832

Réf. Commerciale

Nvent Erico

diamètre nominal:

50 mm

diamètre:

60.3...60.3 mm

modèle:

unilobé

matériau:

acier

type de fixation:

trou de vis

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

Bande de support latéral 109 pour tuyau CPVC - Inclut des bords évasés pour protéger la canalisation. Évalué pour une utilisation avec le tuyau en CPVC du gicleur d?incendie. Inclut les vis de montage.