Nvent Erico - CADDY Bande de support latéral pour tuyau CPVC, tuyau 1", 25 DN - 597806
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25 mm
diamètre - 25.4...25.4 mm
modèle - unilobé
matériau - acier
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893100464
Réf. Sonepar
03058310046
Réf. Fournisseur
597806
Marque
Nvent Erico
diamètre nominal:
25 mm
diamètre:
25.4...25.4 mm
modèle:
unilobé
matériau:
acier
type de fixation:
trou de vis
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
revêtu de plastique:
Non
couleur:
gris











