Nvent Erico - CADDY Bande enveloppante 107 pour tuyau CPVC, 1 1/4" Tuyau, 32 DN, 42,2 mm OD - 597818

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 32 mm

  • diamètre - 42.2...42.2 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - acier

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893044188

Réf. Sonepar

03058304418

Réf. Fournisseur

597818

Marque

Nvent Erico

diamètre nominal:

32 mm

diamètre:

42.2...42.2 mm

modèle:

fermé

matériau:

acier

type de fixation:

trou de vis

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

Bande enveloppante 107 pour tuyau CPVC - Inclut des bords évasés pour protéger la canalisation. Évalué pour une utilisation avec le tuyau en CPVC du gicleur d?incendie. Inclut la vis de montage.