Nvent Erico - CADDY Bande enveloppante 107 pour tuyau CPVC, 2" Tuyau, 50 DN, 60,3 mm OD - 597821
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 50 mm
diamètre - 60.3...60.3 mm
modèle - fermé
matériau - acier
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893044201
Réf. Sonepar
03058304420
Réf. Fournisseur
597821
Marque
Nvent Erico
diamètre nominal:
50 mm
diamètre:
60.3...60.3 mm
modèle:
fermé
matériau:
acier
type de fixation:
trou de vis
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
revêtu de plastique:
Non
couleur:
gris




