Nvent Erico - CADDY Bande enveloppante 108 à deux trous pour tuyau CPVC, 1 1/2" Tuyau, 40 DN, - 597825
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 40 mm
diamètre - 48.3...48.3 mm
modèle - unilobé
matériau - acier
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893044249
Réf. Sonepar
03058304424
Réf. Fournisseur
597825
Réf. Commerciale
Nvent Erico
diamètre nominal:
40 mm
diamètre:
48.3...48.3 mm
modèle:
unilobé
matériau:
acier
type de fixation:
trou de vis
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre