Nvent Erico - CADDY Bande enveloppante 108 à deux trous pour tuyau CPVC, 1 1/4" Tuyau, 32 DN, - 597824
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 32 mm
diamètre - 42.2...42.2 mm
modèle - unilobé
matériau - acier
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893044232
Réf. Sonepar
03058304423
Réf. Fournisseur
597824
Réf. Commerciale
Nvent Erico
diamètre nominal:
32 mm
diamètre:
42.2...42.2 mm
modèle:
unilobé
matériau:
acier
type de fixation:
trou de vis
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre