Nvent Erico - CADDY Bande métallique, 10 mm Bande - 591200

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Bande métallique, 10 mm Bande

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 10 mm

  • longueur de bande - 50000 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775912004

Réf. Sonepar

00059591200

Réf. Fournisseur

591200

Réf. Commerciale

Nvent Erico

largeur de bande:

10 mm

longueur de bande:

50000 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.7 mm

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Bande métallique - Assure une fixation ajustable sur les poteaux, les mâts et les tubes.