Nvent Erico - CADDY Bande métallique, 16 mm Bande - 591220
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 16 mm
longueur de bande - 50000 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893005141
Réf. Sonepar
00059300514
Réf. Fournisseur
591220
Marque
Nvent Erico
largeur de bande:
16 mm
longueur de bande:
50000 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.7 mm
matériau:
métal
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non


