Nvent Erico - CADDY Bande perforée SBP-C avec bord droit, plastifiée, 19 mm x 3 mm, 6,5 mm Tro - 400430
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 19 mm
perforation - Oui
perforation - rond
type de sangle - droit
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4034437237018
Réf. Sonepar
03058723701
Réf. Fournisseur
400430
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
largeur:
19 mm
perforation:
Oui
perforation:
rond
type de sangle:
droit
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
gainé de plastique
épaisseur:
3 mm
couleur:
autre
nombre de rangées de perforation:
1
sens de perforation:
transversal
diamètre de perforation:
6.5 mm
largeur de perforation:
6.5 mm
longueur de perforation:
6.5 mm
en conteneur:
Non