Nvent Erico - CADDY Bande perforée bord arrondi, charge moyenne, acier, PG, 12 x 0,8 mm, trou - 583920

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 12 mm

  • perforation - Oui

  • perforation - rond

  • type de sangle - ondulé

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893009477

Réf. Sonepar

00059300947

Réf. Fournisseur

583920

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

largeur:

12 mm

perforation:

Oui

perforation:

rond

type de sangle:

ondulé

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur:

0.8 mm

couleur:

zinc

nombre de rangées de perforation:

1

sens de perforation:

longitudinal

diamètre de perforation:

5 mm

largeur de perforation:

5 mm

longueur de perforation:

5 mm

en conteneur:

Oui

Bande métal pour suspendre ou supporter une gaine de ventilation ronde. pré-galvanisée. Perforée à bord rond. Applications à charge moyenne. 12 mm x 0,8 mm, trou de 5 mm.