Nvent Erico - CADDY Bande perforée BP à bord droit, charge légère, 25 mm x 0,8 mm, 4 mm Trou - 591360
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 25 mm
perforation - Oui
perforation - ovale
force de rupture - 750 N
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3479775913605
Réf. Sonepar
00059591360
Réf. Fournisseur
591360
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
largeur:
25 mm
perforation:
Oui
perforation:
ovale
force de rupture:
750 N
type de sangle:
droit
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur:
8 mm
couleur:
zinc
nombre de rangées de perforation:
3
sens de perforation:
longitudinal
diamètre de perforation:
4 mm
largeur de perforation:
8.5 mm
longueur de perforation:
21 mm
en conteneur:
Non




