Nvent Erico - CADDY Bande perforée SBP avec bord droit, charge moyenne, 17 mm x 1 mm, 6,5 mm T - 400429
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 17 mm
perforation - Oui
perforation - rond
type de sangle - droit
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4034437236011
Réf. Sonepar
03058723601
Réf. Fournisseur
400429
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
largeur:
17 mm
perforation:
Oui
perforation:
rond
type de sangle:
droit
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur:
1 mm
couleur:
autre
nombre de rangées de perforation:
1
sens de perforation:
transversal
diamètre de perforation:
6.5 mm
largeur de perforation:
6.5 mm
longueur de perforation:
6.5 mm
en conteneur:
Oui