Nvent Erico - CADDY Bobine, 1,5 mm Câble, 50 m - 196023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 195 kg
avec finition décorative - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893053449
Réf. Sonepar
00059305344
Réf. Fournisseur
196023
Marque
Nvent Erico
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
195 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
50 m
traitement de la surface:
galvanisé
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non


