Nvent Erico - CADDY Bobine de câble, #12 câble préétiré, Rouge - 402190

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - câble

  • type de fixation - autre

  • couleur - rouge

  • taille - #12

  • diamètre extérieur du câble en acier - 2.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893099973

Réf. Sonepar

03058309997

Réf. Fournisseur

402190

Marque

Nvent Erico

mode de pose:

câble

type de fixation:

autre

couleur:

rouge

taille:

#12

diamètre extérieur du câble en acier:

2.4 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

charge de travail admise:

2668 N

Bobine de câble de retenue pré-étiré et peint pour le renforcement sismique. Câble pour aéronefs pré-étiré, peint en rouge, d?une longueur de 76,2 m (250 ft), de calibre 12, d?un diamètre de 2,4 mm (3/32").