Nvent Erico - CADDY Bobine de câble, #18 câble préétiré, Blanc - 402191

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - câble

  • type de fixation - autre

  • couleur - blanc

  • taille - #18

  • diamètre extérieur du câble en acier - 3.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893099980

Réf. Sonepar

03058309998

Réf. Fournisseur

402191

Marque

Nvent Erico

mode de pose:

câble

type de fixation:

autre

couleur:

blanc

taille:

#18

diamètre extérieur du câble en acier:

3.2 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

charge de travail admise:

4893 N

Bobine de câble de retenue pré-étiré et peint pour le renforcement sismique. Câble pour aéronefs pré-étiré, peint en blanc, d?une longueur de 76,2 m (250 ft), de calibre 18, d?un diamètre de 3,2 mm (1/8").