Nvent Erico - CADDY Bobine de câble, #36 câble préétiré, Bleu - 402192

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - câble

  • type de fixation - autre

  • couleur - bleu

  • taille - #36

  • diamètre extérieur du câble en acier - 4.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893099997

Réf. Sonepar

03058309999

Réf. Fournisseur

402192

Marque

Nvent Erico

mode de pose:

câble

type de fixation:

autre

couleur:

bleu

taille:

#36

diamètre extérieur du câble en acier:

4.8 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

charge de travail admise:

12455 N

Bobine de câble - Couper à la longueur désirée. Câble de retenue préétiré. Cértifié chimiquement compatble avec les systèmes de tuyauterie en CPVC. Approprié pour les installations faites selon CEN/TS 17551:2021.