Nvent Erico - CADDY Boucle de bande à charge moyenne, 20 mm Bande - 591080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
largeur - 20 mm
en deux pièces - Non
convient pour bande à 3 couches - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3479775910802
Réf. Sonepar
00059591080
Réf. Fournisseur
591080
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
largeur:
20 mm
en deux pièces:
Non
convient pour bande à 3 couches:
Oui
Boucle de bande à charge moyenne - Attache en L pour sécuriser le cerclage Fixoband.



