Nvent Erico - CADDY Boucle de bande pour charge lourde, 10 mm Bande - 591250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
largeur - 10 mm
en deux pièces - Non
convient pour bande à 3 couches - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3479775912509
Réf. Sonepar
00059591250
Réf. Fournisseur
591250
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
largeur:
10 mm
en deux pièces:
Non
convient pour bande à 3 couches:
Non
Boucle de bande pour charge lourde - Attache pour cerclage le Fixoband. Pour les bandes métalliques en boucle simple ou double.